pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAF5RG MODULO TM3 SAFETY CAT. 4 M.MOLLA - TM3SAF5RG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAF5RG MODULO TM3 SAFETY CAT. 4 M.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Analisi degli ingressi - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - Senza

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

158 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485393001

Codice prodotto

SNRTM3SAF5RG

Cod. produttore

TM3SAF5RG

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Analisi degli ingressi:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

Senza

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

3

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

0.04...0.04 s

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

43.7 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

73 mm

Assorbimento di potenza:

1.1 W

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione di commutazione nominale:

1.1 A

Il modulo di espansione di sicurezza TM3 di Schneider Electric controlla i pulsanti di arresto di emergenza e i finecorsa. Viene fornito con 24 Vcc, dispone di 3 circuiti di sicurezza NO e di morsettiere rimovibili a molla. Si collega con i logic controller Modicon M221, M241 e M251. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Category 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È dotato di un fermo di blocco del modulo, 2 connettori bus TM3 (uno su ciascun lato, progettato per fornire la continuità del collegamento tra i moduli collegati), una graffa di fissaggio della guida simmetrica, 1 blocco display (LED - verde, rosso) per i canali del modulo e la diagnostica.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC