pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSECU3M3M2S4 CAVO ETH INTERLINK 2M 2XRJ45 RUGGED CE - TCSECU3M3M2S4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSECU3M3M2S4 CAVO ETH INTERLINK 2M 2XRJ45 RUGGED CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3595864142944

Codice prodotto

SNRTCSECU3M3M2S4

Cod. produttore

TCSECU3M3M2S4

Produttore

SNR

Categoria:

5e

Tipo di cavo:

SF/UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Colore del rivestimento:

Verde

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Bianco

Configurazione pin:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

sì

Questo prodotto fa parte dei componenti accessori/di collegamento per Modicon Switch. È un cavo schermato a coppia intrecciata per il collegamento all'apparecchiatura terminale (DTE). Questo robusto cavo è dotato di 2 connettori RJ45 ed è progettato appositamente per l'uso in ambienti industriali difficili. È compatibile per il mercato UL. Questo connettore ha un grado di protezione IP20. La lunghezza di questo cavo è di 2 metri. È conforme a EN 50173 classe D, EIA/TIA-568 categoria CAT 5E, IEC 11801 classe D. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC