pagina iniziale

WEIDMULLER - Dispositivi di Siglatura 60mm CC 15/60 O4mm MC NE WS. - 1057580000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - No

  • Magnetico - No

  • Lunghezza - 1.2 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4032248794492

Codice prodotto

WD1057580000

Cod. produttore

1057580000

Produttore

WEI1057580000

Colore:

Bianco

Trasparente:

No

Magnetico:

No

Lunghezza:

1.2 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

15 mm

Marcatori per l\'identificazione dell\'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.