SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D2L1003TPE TRANSFERPACT ACTIVE AUTOMA. 100A 230V 2P - TA10D2L1003TPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 2
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Con ritorno in posizione zero - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
610 Kg CO₂-eq
EAN
3606481065506
Codice prodotto
SNRTA10D2L1003TPE
Cod. produttore
TA10D2L1003TPE
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
2
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


