SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXTS6610 CONNETTORE OUT HE10 DA STBDDI3705 A ABE7 - STBXTS6610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di poli - 0
Corrente nominale In - 0 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...0 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3595863923223
Codice prodotto
SNRSTBXTS6610
Cod. produttore
STBXTS6610
Produttore
SNR
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di poli:
0
Corrente nominale In:
0 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0...0 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza:
17 mm
Altezza:
33.08 mm
Profondità:
16 mm
Numero di serie di contatti a innesto:
0
Temperatura ambiente:
0...0 °C
Tensione nominale:
0 V
Tensione impulsiva nominale:
0 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...0 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altre leghe non di rame
Materiale del corpo isolante:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Tipo di montaggio:
Inserito
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
0...0 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP20
Esecuzione EMC:
no
Numero di ingressi per conduttori:
0
Con guarnizione:
no
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


