SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSRAC200 Connettore per rele statico SSM2 - SSRAC200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
sezione nominale del conduttore - 0.081 mm²
Numero di fili - 4
Colore del rivestimento - Altro
Resistenza a temperatura - 0...105 °C
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
3606489757625
Codice prodotto
SNRSSRAC200
Cod. produttore
SSRAC200
Produttore
SNR
Lunghezza:
2 m
sezione nominale del conduttore:
0.081 mm²
Numero di fili:
4
Colore del rivestimento:
Altro
Resistenza a temperatura:
0...105 °C
Tensione nominale:
24...24 V
Cavo a spirale:
no
Con interruttore a corda:
no
con protezione personale PRCD:
no
Diametro esterno circa:
4.3 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


