pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250BDT RELE STATICO TRIFASE 50A 42...660VAC - SSP3A250BDT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250BDT RELE STATICO TRIFASE 50A 42...660VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...530 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...32 V

  • Numero di fasi - 3

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5140 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480580024

Codice prodotto

SNRSSP3A250BDT

Cod. produttore

SSP3A250BDT

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...530 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...32 V

Numero di fasi:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

50 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

42...660 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

42...660 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...530 V

Adatto per installazione in serie:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

50 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

50 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

104 mm

Altezza:

74.6 mm

Profondità:

41 mm

Questo relè appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Harmony SSP è un relè statico trifase, con commutazione zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Corrente nominale 50 A, ingresso da 4 a 32 VDC e tensione di uscita carico nominale da 42 a 660 VAC È silenzioso, affidabile e ha una vita operativa più lunga grazie all'assenza di parti mobili nei contatti. Ha un LED che segnala lo stato dell'ingresso Il collegamento del relè è di tipo a vite. Le sue dimensioni sono 104 mm (larghezza) x 74,6 mm (altezza) x 41 mm (profondità) e pesa 0,37 Kg. Grado di protezione IP20. Il suo design si adatta a macchine industriali, packaging, prodotti tessili, HVAC, pannelli di controllo di automazione, quadri di bassa/media tensione, controlli di motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o mediche e controlli di illuminazione. È un prodotto conforme alle norme IEC/EN (62314, 60947-4-2, 60947-4-3), UL 508, C22.2 No 14 e certificazioni come CE, UL, EAC, CSA, UKCA, ROHS e REACH. Il relè statico SSP3 è già dotato di interfaccia termica. È progettato per il montaggio a pannello tramite 4 viti di fissaggio. I relè statici sono silenziosi e affidabili grazie all'assenza di contatti mobili che a loro volta garantiscono un ciclo di vita operativo più lungo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC