pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A125BDT RELE STATICO 25A MONO FASE - SSP1A125BDT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A125BDT RELE STATICO 25A MONO FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 0 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...280 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 3...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2617 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485442044

Codice prodotto

SNRSSP1A125BDT

Cod. produttore

SSP1A125BDT

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

0 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

3...32 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

0 A

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...280 V

Adatto per installazione in serie:

no

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

0 A

Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 25 A, è controllato da un ingresso da 3 a 32 V DC, e ha una tensione di carico nominale da 24 a 300 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC