SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM2A16BD RELE STATICO 2NO 280VAC 6A 24VDC - SSM2A16BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...280 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...32 V
Numero di fasi - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 6 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
3606480579769
Codice prodotto
SNRSSM2A16BD
Cod. produttore
SSM2A16BD
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...280 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...32 V
Numero di fasi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
6 A
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...280 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
6 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC