pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1D26BD RELE STATICO 1NO 60VDC 6A 24VDC - SSM1D26BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1D26BD RELE STATICO 1NO 60VDC 6A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 0 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 0 A

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480579349

Codice prodotto

SNRSSM1D26BD

Cod. produttore

SSM1D26BD

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

0 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...32 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

0 A

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

0 A

Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza di 6 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 60 V DC con commutazione DC. Questo relè staticoha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC