SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1D212BD RELE STATICO 1NO 60VDC 12A 24VDC - SSM1D212BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 12 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...32 V
Numero di fasi - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 12 A
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2528 Kg CO₂-eq
EAN
3606480579462
Codice prodotto
SNRSSM1D212BD
Cod. produttore
SSM1D212BD
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
12 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...32 V
Numero di fasi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
12 A
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
12 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
12 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
12 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


