SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A36BDR RELE STATICO 1NO 280VAC 6A 24VDC - SSM1A36BDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...32 V
Numero di fasi - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 6 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2664 Kg CO₂-eq
EAN
3606480579455
Codice prodotto
SNRSSM1A36BDR
Cod. produttore
SSM1A36BDR
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...32 V
Numero di fasi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
6 A
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...600 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
6 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC