SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A312BDR RELE STATICO 1NO 280VAC 12A 24VDC - SSM1A312BDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 12 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...32 V
Numero di fasi - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 12 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2528 Kg CO₂-eq
EAN
3606480579608
Codice prodotto
SNRSSM1A312BDR
Cod. produttore
SSM1A312BDR
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
12 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...32 V
Numero di fasi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
12 A
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...600 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
12 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
12 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
12 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC