pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A16F7 RELE STATICO 1NO 280VAC 6A 120VAC - SSM1A16F7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A16F7 RELE STATICO 1NO 280VAC 6A 120VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 90...140 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 6 A

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480579370

Codice prodotto

SNRSSM1A16F7

Cod. produttore

SSM1A16F7

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

90...140 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

6 A

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

90...140 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

6 A

Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 6 A, è controllato da un ingresso da 90 a 140 V AC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC