pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSLZRA1 BASE RELE STATICO 24VDC 6A A MOLLA - SSLZRA1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSLZRA1 BASE RELE STATICO 24VDC 6A A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con morsetti amovibili - no

  • Integrazione funzionale possibile - no

  • Numero di pin - 8

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Industry

EAN

3606480580161

Codice prodotto

SNRSSLZRA1

Cod. produttore

SSLZRA1

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con morsetti amovibili:

no

Integrazione funzionale possibile:

no

Numero di pin:

8

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

78.6 mm

La base Harmony SSL di Schneider Electric per il relè interfaccia "slim" allo stato solido presenta morsetti a molla e una tensione nominale di 5 V DC. Dispone inoltre di un indicatore LED della tensione di ingresso e di un circuito di protezione dalla polarità inversa. Questa base, larga 6 mm, offre un semplice blocco/sblocco del relè grazie alla leva verde chiaramente visibile. Offre inoltre una chiara etichettatura dei circuiti sui lati per facilitare l'installazione e la manutenzione.