SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D101BDPV RELE STATICO PRE-MONTATO 1NO 0,1A - SSL1D101BDPV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 0.1 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 1...48 V
Numero di fasi - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 0.1 A
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3606489562984
Codice prodotto
SNRSSL1D101BDPV
Cod. produttore
SSL1D101BDPV
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
0.1 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
1...48 V
Numero di fasi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
0.1 A
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
0.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
0.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
0.1 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


