SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D101BD RELE STATICO 1NO 48VDC 0,1A 24VDC - SSL1D101BD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per installazione in serie - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 16...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di fasi - 1
Commutazione a punto neutro - no
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
3606480579684
Codice prodotto
SNRSSL1D101BD
Cod. produttore
SSL1D101BD
Produttore
SNR
Adatto per installazione in serie:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
16...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di fasi:
1
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
0.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
0.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
0.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
0.1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
0.1 A