pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03JDPR RELE STATICO PRE-MONTATO 1NO 3,5A MOLLA - SSL1D03JDPR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 3.5 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 1...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 3.5 A

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489563011

Codice prodotto

SNRSSL1D03JDPR

Cod. produttore

SSL1D03JDPR

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

3.5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

1...24 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

3.5 A

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

3.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

3.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

3.5 A

Il relè statico interfaccia sottile "slim"appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base con un circuito di protezione contro l'inversione di polarità e un indicatore LED. Questo è da 3,5A DC con ingresso da 4 V DC a 12 V DC e uscita da 1 V DC a 24 V DC. Il relè preassemblato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il relè da 6 mm con tenuta all'acqua IP67 e di protezione IP20 per la base. Il collegamento della base relè è tramite morsetto a molla con leva per il blocco o il rilascio del relè. Peso dell'SSL: 0,033 kg. È la soluzione ideale per applicazioni di imballaggio, condizionamento, stampaggio a iniezione, macchine tessili, apparecchiature medicali e controllo del riscaldamento. È conforme a norme e certificazioni internazionali come IEC, UL, CSA, CE, ROHS, GOST, EN e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. Si tratta di una gamma completa di configurazioni di ingresso di comando e di uscita di carico per applicazioni di commutazione AC e DC. La gamma preassemblata SSL offre robustezza, una scelta più semplice e risparmio di tempo durante l'installazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC