SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03JD RELE STATICO 1NO 24VDC 3,5A 12VDC - SSL1D03JD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per installazione in serie - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 3...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di fasi - 1
Commutazione a punto neutro - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
3606480579646
Codice prodotto
SNRSSL1D03JD
Cod. produttore
SSL1D03JD
Produttore
SNR
Adatto per installazione in serie:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
3...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di fasi:
1
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
3.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
3.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
3.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
3.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
3.5 A
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
5 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
15 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


