pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1A12JD RELE STATICO 1NO 280V 2A 12VDC - SSL1A12JD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...280 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...280 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 3...12 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480579707

Codice prodotto

SNRSSL1A12JD

Cod. produttore

SSL1A12JD

Produttore

SNR

Adatto per installazione in serie:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

3...12 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di fasi:

1

Commutazione a punto neutro:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

2 A

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

5 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

15 mm

Il relè interfaccia a innesto a stato solido "slim"Harmony SSL di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 2 A, è controllato da un ingresso da 3 a 12 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale percarichi resistivi. Questo relè statico è IP67 resistente all'acqua. Grazie alla sua tecnologia allo stato solido, non richiede manutenzione, può operare a frequenze di commutazione elevate, è silenzioso e può funzionare in modo sostenibile in ambienti soggetti a vibrazioni elevate o molto inquinati.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC