pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1A12BDPR RELE STATICO PRE-MONTATO 1NO 2A MOLLA - SSL1A12BDPR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in serie -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...280 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...280 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 16...30 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489563073

Codice prodotto

SNRSSL1A12BDPR

Cod. produttore

SSL1A12BDPR

Produttore

SNR

Adatto per installazione in serie:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

16...30 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di fasi:

1

Commutazione a punto neutro:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

2 A

Il relè statico interfaccia sottile "slim"appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base con un circuito di protezione contro l'inversione di polarità e un indicatore LED. Relè sottile "slim"di commutazione a zero di tensioneda 2A A con ingresso da 16 V DC a 30 V DC e uscita da 24 V AC a 250 V AC. Il relè preassemblato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il relè da 6 mm con tenuta all'acqua IP67 e di protezione IP20 per la base. Il collegamento della base relè è tramite morsetto a molla con leva per il blocco o il rilascio del relè. Peso dell'SSL: 0,033 kg. È la soluzione ideale per applicazioni di imballaggio, condizionamento, stampaggio a iniezione, macchine tessili, apparecchiature medicali e controllo del riscaldamento. È conforme a norme e certificazioni internazionali come IEC, UL, CSA, CE, ROHS, GOST, EN e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. Si tratta di una gamma completa di configurazioni di ingresso di comando e di uscita di carico per applicazioni di commutazione AC e DC. La gamma preassemblata SSL offre robustezza, una scelta più semplice e risparmio di tempo durante l'installazione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC