SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1A12BD RELE STATICO 1NO 280V 2A 24VDC - SSL1A12BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 2 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...280 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 15...30 V
Numero di fasi - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 2 A
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
3606480579721
Codice prodotto
SNRSSL1A12BD
Cod. produttore
SSL1A12BD
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
2 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...280 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
15...30 V
Numero di fasi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
2 A
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...280 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
2 A
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
5 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
15 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC