pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVL6KRILRK EASY UPS LI-ION SRVL RT 6000VA 230V - SRVL6KRILRK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 6000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 34 min

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13.725 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0731304436812

Codice prodotto

SNRSRVL6KRILRK

Cod. produttore

SRVL6KRILRK

Produttore

SNR

Potenza apparente di uscita:

6000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

34 min

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tensione d'uscita:

230...230 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

6000 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

Altro

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

685 mm

Altezza:

217 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

69.2 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

93.5 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

97 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Assorbimento di potenza:

6000 W

APC Easy UPS monofase è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la continuità e l'operatività aziendale. Questo UPS online a doppia conversione da 6 kVA con batteria agli ioni di litio, in formato 5U, fornisce un’uscita a onda sinusoidale pura e un'autonomia prolungata per garantire l'alimentazione dei dispositivi elettronici critici in caso di interruzioni di corrente. L'SRVL è dotato di un ingresso e di un'uscita con morsettiera. L'UPS On-Line è dotato di uno slot intelligente che consente l'inserimento di una scheda opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l), la quale permette il monitoraggio e la gestione dell'UPS tramite rete. Acquistando la scheda di rete e la relativa licenza, l'UPS può collegarsi a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione continua al carico anche in caso di guasto o errore interno rilevato nell'UPS. La funzione di spegnimento di emergenza alimentazione (EPO) consente di spegnere a distanza l'UPS in caso di emergenza. È ideale per micro data center e sale server, automazione industriale e produzione di apparecchiature. L'UPS è coperto da una garanzia di 3 anni, mentre la batteria agli ioni di litio è coperta da una garanzia di 5 anni. L'SRVL è dotato di un display LCD di facile lettura, ruotabile di 90 gradi, che fornisce informazioni dettagliate e precise sullo stato dell'UPS. Questo UPS agli ioni di litio è ideale per l'automazione industriale, le telecomunicazioni, i data center e le sale server, gli edifici intelligenti, la videosorveglianza e la gestione dell'energia. Design convertibile rack/tower con kit di serie.