pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVL2KRILRK EASY UPS LI-ION SRVL RT 2000VA 230V - SRVL2KRILRK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 2000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 60 min

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3422 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0731304436799

Codice prodotto

SNRSRVL2KRILRK

Cod. produttore

SRVL2KRILRK

Produttore

SNR

Potenza apparente di uscita:

2000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

60 min

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1800 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C20

Numero prese di uscita tipo C13:

6

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

616 mm

Altezza:

172 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

40.4 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

90 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

96 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

6

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Assorbimento di potenza:

1800 W

Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS online a doppia conversione da 2000 VA, 4U, con montaggio in rack e ioni di litio, fornisce alimentazione sinusoidale pura e autonomia prolungata per supportare i componenti elettronici critici in caso di interruzioni dell'alimentazione. Il SRVL è dotato di ingresso IEC320 C20 e 6 uscite IEC320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. Con la licenza e la scheda di gestione di rete acquistata, l'UPS può collegarsi a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. La funzione di spegnimento di emergenza (EPO) può spegnere l'UPS da remoto in caso di emergenza. È ideale per applicazioni di sorveglianza, banche, POS, strutture IT sanitarie, PMI, micro Data Center e sale server. L'UPS è dotato di una garanzia di 3 anni e la batteria agli ioni di litio di 5 anni. SRVL è dotato di un display LCD ruotabile a 90 gradi di facile lettura per informazioni dettagliate e accurate sullo stato dell'UPS. Questo UPS agli ioni di litio è ideale per micro Data Center, sorveglianza, sale server, POS e strutture IT sanitarie. Modello convertibile rack/tower con kit accessori predefinito.