pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV6KRILRK EASYUPSSRV RM6KVA230V EXTBATT.PACK R.KIT - SRV6KRILRK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV6KRILRK EASYUPSSRV RM6KVA230V EXTBATT.PACK R.KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 6000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 6 min

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

809 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0731304346289

Codice prodotto

SNRSRV6KRILRK

Cod. produttore

SRV6KRILRK

Produttore

SNR

Potenza apparente di uscita:

6000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

6 min

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

6000 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

615 mm

Altezza:

219.5 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

77 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

94 %

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Assorbimento di potenza:

6000 W

Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS online a doppia conversione da 6 kVA, 5U e montaggio in rack, fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura e autonomia prolungata per supportare i componenti elettronici critici durante le interruzioni di corrente. L'SRV è dotato di un ingresso a 3 fili (1P+N+E) e di un'uscita a 3 fili (P+N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot perscheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9901l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale CED, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC