pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV3KIL-E EASY UPS ON-LINE SRVE 3KVA - TOWER - LA - SRV3KIL-E

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV3KIL-E EASY UPS ON-LINE SRVE 3KVA - TOWER - LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 3000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0731304450955

Codice prodotto

SNRSRV3KIL-E

Cod. produttore

SRV3KIL-E

Produttore

SNR

Potenza apparente di uscita:

3000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tensione d'uscita:

230...230 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

2700 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

Altro

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

425 mm

Profondità:

425 mm

Altezza:

336 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

46200 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

94 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

94 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Assorbimento di potenza:

2700 W

Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS on-line a doppia conversione da 3 kVA fornisce alimentazione sinusoidale pura e autonomia prolungata per supportare i componenti elettronici critici in caso di interruzioni dell'alimentazione. L'SRV è dotato di ingresso IEC 320 C20, 6 uscite IEC 320 C13 e 1 uscita IEC 320 C19. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale CED, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC