pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR18KXIET SMART-UPS SR1 8000VA TOWER MORSETTI - SR18KXIET

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR18KXIET SMART-UPS SR1 8000VA TOWER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 8000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 5.57 min

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25.460 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0731304315889

Codice prodotto

SNRSR18KXIET

Cod. produttore

SR18KXIET

Produttore

SNR

Potenza apparente di uscita:

8000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

5.57 min

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tensione d'uscita:

230...230 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

6400 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

4

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

263 mm

Profondità:

736 mm

Altezza:

432 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

110.68 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Efficienza totale:

92 %

Frequenza primaria:

50...50 Hz

Efficienza in modalità Eco:

96 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Assorbimento di potenza:

6400 W

Protezione dell'alimentazione UPS industriale comprovata per applicazioni di controllo e ambienti difficili.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC