SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR110KXIET SMART-UPS SR1 10000VA TOWER MORSETTI - SR110KXIET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 230...230 V
Frequenza primaria - 50...50 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 230...230 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24.268 Kg CO₂-eq
EAN
3606480880940
Codice prodotto
SNRSR110KXIET
Cod. produttore
SR110KXIET
Produttore
SNR
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Frequenza primaria:
50...50 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
230...230 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
8000 W
Potenza apparente di uscita:
10000 VA
Assorbimento di potenza:
8000 W
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
432 mm
Larghezza:
263 mm
Profondità:
736 mm
Peso:
110.91 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
4.21 min
Idoneo alla gestione di rete:
no
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.7
Efficienza totale:
92 %
Efficienza in modalità Eco:
96 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Funzione di spegnimento automatico:
no
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
4
Numero prese di uscita tipo C19:
4
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


