pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS750CAI EASY UPS SMVS 750VA - SMVS750CAI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS750CAI EASY UPS SMVS 750VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 750 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 2.5 min

  • Tensione d'ingresso - 165...295 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

960 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0731304344360

Codice prodotto

SNRSMVS750CAI

Cod. produttore

SMVS750CAI

Produttore

SNR

Potenza apparente di uscita:

750 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

2.5 min

Tensione d'ingresso:

165...295 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

525 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

6

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

160 mm

Profondità:

410 mm

Altezza:

220 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

13.6 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

10 %

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Efficienza totale:

96 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Efficienza in modalità Eco:

96 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Assorbimento di potenza:

525 W

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS a torretta interattivo da 750 VA fornisce alimentazione a onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. Lo SMVS plug and play è dotato di connessione di ingresso IEC 320 C14 e 6 uscite IEC 320 C13. L'UPS line-interactive supporta interfacce di comunicazione come la porta USB e RS-232 per il monitoraggio e la gestione. L'UPS è dotato di uno slot per scheda intelligente per una scheda di gestione di rete opzionale (APVS9602) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS basata surete. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata sono coperti da una garanzia di 2 anni. Ideale per PC e workstation aziendali, piccoli uffici, sale server, sistemi audio e video e punti vendita al dettaglio. L'UPS è compatibile con la batteria di ricambio APCRBCV206.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC