pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43250 CURVA RAGGIO STR.DIAM.50MM IP40 - SL43250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43250 CURVA RAGGIO STR.DIAM.50MM IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Tipologia - Inserire

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 35 PZ

EAN

3295150432505

Codice prodotto

SNRSL43250

Cod. produttore

SL43250

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

no

Con manicotto:

Qualità del materiale:

PVC

Diametro:

50 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Flessibile:

no

Curva a 90° NC16 tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.50mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC