pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43217 CURVA RAGGIO STR.DIAM.16MM IP40 - SL43217

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL43217 CURVA RAGGIO STR.DIAM.16MM IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata -

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

NC

EAN

3295150432178

Codice prodotto

SNRSL43217

Cod. produttore

SL43217

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

no

Diametro:

16 mm

Tipologia:

Inserire

Con manicotto:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Grigio

Flessibile:

no

Angolo del gomito:

90 °

Curva a 90° NC16 tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.16mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035