pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42225 CURVA FLESSIBILE DIAM.25MM IP64 - SL42225

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42225 CURVA FLESSIBILE DIAM.25MM IP64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata -

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

Sistemi di Installazione

EAN

3295150422254

Codice prodotto

SNRSL42225

Cod. produttore

SL42225

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

no

Diametro:

25 mm

Tipologia:

Inserire

Con manicotto:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Grigio

Flessibile:

Angolo del gomito:

360 °

NCF - curva flessibile IP64, Costruito con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.