pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41032 MANICOTTO DIAM.32MM IP40 - SL41032

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41032 MANICOTTO DIAM.32MM IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Raccordo a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150410329

Codice prodotto

SNRSL41032

Cod. produttore

SL41032

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Raccordo a innesto

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

In due parti:

no

Superficie lucidata:

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Manicotto NM32 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.32mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC