pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41017 MANICOTTO DIAM.16MM IP40 - SL41017

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41017 MANICOTTO DIAM.16MM IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata -

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

NM

EAN

3295150410176

Codice prodotto

SNRSL41017

Cod. produttore

SL41017

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Raccordo a innesto

Per diametro del tubo nominale:

16 mm

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Con filettatura esterna:

no

Con filettatura interna:

no

Manicotto NM16 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.16mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035