pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03750 SCAT.IND.264X214X91 PVC IP55 - SL03750

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03750 SCAT.IND.264X214X91 PVC IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 264 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150037502

Codice prodotto

SNRSL03750

Cod. produttore

SL03750

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Lunghezza:

264 mm

Larghezza:

214 mm

Profondità:

91 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola industriale in PVC TecnoPilote Multifunzione. 270 x 220 x 105 mm. Montato a parete su un involucro. Stampato in un unico pezzo. Blocco mediante vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio del coperchio con 4 viti metalliche. Finitura lucida. Protezione IP 55, IK07, isolamento elettrico classe II. Grigio RAL 7035.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC