SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03735 SCAT.DERIV.240X190X90 IP55+ENTR. - SL03735
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3295150037359
Codice prodotto
SNRSL03735
Cod. produttore
SL03735
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
12
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
90 mm
Tipo di passaggio nella scatola:
Manicotto per tubo
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Codice RAL (simile):
7035
Tipologia:
Scatola di derivazione
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
15...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC