pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03615 SCAT.DERIV.190X140X70 IP55+ENTR. - SL03615

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03615 SCAT.DERIV.190X140X70 IP55+ENTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3295150036154

Codice prodotto

SNRSL03615

Cod. produttore

SL03615

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Installazione nel terreno:

sì

Numero di ingressi:

10

Montaggio sott'acqua:

sì

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

70 mm

Tipo di passaggio nella scatola:

Manicotto per tubo

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Codice RAL (simile):

7035

Tipologia:

Scatola di derivazione

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

La scatola di derivazione rettangolare, Pilote, con entrate stagne (10), codice SL03615, realizzata in materiale termoplastico. Colore grigio. È progettato per essere montato in superficie. Il coperchio frontale è piano e fissato con vite metallica. Le dimensioni interne sono: larghezza 140 mm, altezza 190 mm e profondità 70 mm. L'elevato grado di protezione IP55 e la resistenza agli urti IK08, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC