SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03560 SCAT.IND.164X129X70 PVC IP55 - SL03560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza - 164 mm
Larghezza - 129 mm
Profondità - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3295150035607
Codice prodotto
SNRSL03560
Cod. produttore
SL03560
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza:
164 mm
Larghezza:
129 mm
Profondità:
70 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


