pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03180 SCAT.IND.130X69X57 PVC IP55 - SL03180

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03180 SCAT.IND.130X69X57 PVC IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3295150031807

Codice prodotto

SNRSL03180

Cod. produttore

SL03180

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

69 mm

Profondità:

57 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola industriale in PVC TecnoPilote Multifunzione. 135 x 74 x 72 mm. Montato a parete su un involucro. Stampato in un unico pezzo. Blocco mediante vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio del coperchio con 4 viti metalliche. Finitura lucida. Protezione IP 55, IK07, isolamento elettrico classe II. Grigio RAL 7035.