pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03155 SCAT.DERIV.120X80X50 IP55+ENTR. - SL03155

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03155 SCAT.DERIV.120X80X50 IP55+ENTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3295150031555

Codice prodotto

SNRSL03155

Cod. produttore

SL03155

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Installazione nel terreno:

sì

Numero di ingressi:

6

Montaggio sott'acqua:

sì

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Tipo di passaggio nella scatola:

Manicotto per tubo

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Codice RAL (simile):

7035

Tipologia:

Scatola di derivazione

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatole di derivazione Pilote IP55 con entrate stagne.Coperchio con viti in acciaio

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC