pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03088 SCAT.IND.105X70X48 PVC IP55 TRAS - SL03088

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03088 SCAT.IND.105X70X48 PVC IP55 TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150030886

Codice prodotto

SNRSL03088

Cod. produttore

SL03088

Produttore

SNR

Scatole industriali rettangolari a lati lisci IP55. Caratteristiche: Costruite in materiale termoplastico autoestinguente (PVC), con coperchio opaco; resistenza al fuoco (glow wire test secondo IEC 695-2-1): 960° per le versioni con coperchio opaco; temperatura di impiego: -20° +60°; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni: IK08; sistema di fissaggio: fori di fissaggio sul fondo; chiusura del coperchio: tramite viti in materiale isolante a passo rapido piombabili a partire dalla dimensione 164 x 99 mm; accessori forniti: tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento, viti per il fissaggio di elementi interni; grado di protezione (secondo Norme IEC 529 e CEI EN 60529): IP55; protezione contro i contatti indiretti; colore grigio RAL 7035