SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL02560 SCAT.IND.100X100X 55 PVC IP55 - SL02560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3295150025608
Codice prodotto
SNRSL02560
Cod. produttore
SL02560
Produttore
SNR
Forma:
Quadrato
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
55 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Scatola industriale in PVC TecnoPilote Multifunzione. 105 x 105 x 66 mm. Montato a parete su un involucro. Stampato in un unico pezzo. Blocco mediante vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio del coperchio con 4 vitimetalliche. Finitura lucida. Protezione IP 55, IK07, isolamento elettrico classe II. Grigio RAL 7035.