SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00960 SCAT.DER.380X300X120 IP55 TRASP. - SL00960
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Installazione nel terreno - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
3295150009608
Codice prodotto
SNRSL00960
Cod. produttore
SL00960
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Installazione nel terreno:
no
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
120 mm
Tipo di passaggio nella scatola:
Manicotto per tubo
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Codice RAL (simile):
7035
Tipologia:
Scatola di derivazione
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC