pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00958 SCAT.DER.240X190X90 IP55 TRASP. - SL00958

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00958 SCAT.DER.240X190X90 IP55 TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Installazione nel terreno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3295150009585

Codice prodotto

SNRSL00958

Cod. produttore

SL00958

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Installazione nel terreno:

sì

Montaggio sott'acqua:

sì

Colore:

Grigio

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

90 mm

Tipo di passaggio nella scatola:

Manicotto per tubo

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

sì

Senza alogeni:

sì

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Codice RAL (simile):

7035

Tipologia:

Scatola di derivazione

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Serie Pilote: IP56 – CEI 23-48. Caratteristiche: Costruite in tecnopolimero isolante autoestinguente con coperchio trasparente; resistenza al fuoco GWT 650° (IEC 695-2-1); Chiusura del coperchio tramite viti in acciaio per dimensioni fino a 240x190, tramite viti in materiale isolante e kit cerniere dalla misura 300x220; colore RAL 7035.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC