pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00949 SCAT.DER. PILOTE 300X220X180 COP ALTO - SL00949

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00949 SCAT.DER. PILOTE 300X220X180 COP ALTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Montaggio sott'acqua - no

  • Inserimento dal retro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150009493

Codice prodotto

SNRSL00949

Cod. produttore

SL00949

Produttore

SNR

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Montaggio sott'acqua:

no

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

180 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatole di derivazione Pilote IP56 a lati lisci. Coperchio alto