pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00948 SCAT.DER. PILOTE 240X190X160 COP ALTO - SL00948

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00948 SCAT.DER. PILOTE 240X190X160 COP ALTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Montaggio sott'acqua - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3295150009486

Codice prodotto

SNRSL00948

Cod. produttore

SL00948

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

160 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Altro

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Codice RAL (simile):

7035

Colabile:

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

15...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatole di derivazione a lati lisci e coperchio alto

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC