SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00947 SCAT.DER. PILOTE 190X140X140 COP ALTO - SL00947
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Montaggio sott'acqua - no
Confezione
1 PZ
EAN
3295150009479
Codice prodotto
SNRSL00947
Cod. produttore
SL00947
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
140 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Altro
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Codice RAL (simile):
7035
Colabile:
sì
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
15...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC