pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8350U0B11 CONT. FANCOIL SE8300 - SE8350U0B11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8350U0B11 CONT. FANCOIL SE8300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480770067

Codice prodotto

SNRSE8350U0B11

Cod. produttore

SE8350U0B11

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

A parete

Con comando locale:

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con indicatore a LED:

no

Con display:

Numero di ingressi digitali:

7

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

VIII

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

I controller ambientali della serie SE8300 sono utilizzati per il controllo delle unità ventilconvettori a bassa tensione. I controller locali hanno una tensione di alimentazione da 24 a 28 V AC a 50 o 60 Hz +/-15%. La corrente nominale è 4 A. Il consumodel dispositivo è fino a 12 VA. Il controller ambientale è di colore bianco ed è dotato di una porta di comunicazione che utilizza il protocollo BACnet MS/TP e di un sensore PIR. Il range di temperatura ambiente ed esterna è compresa tra -40 e 50°C. La precisione di misura è +/- 0,5%. Il set point di temperatura è da 12 a 37,5°C per il raffreddamento e 4,5 a 32°C per il riscaldamento. Il controller ambientale è dotato di 2 ingressi digitali, 5 ingressi analogici (da 5 a 10 V), 4 uscite analogiche e 5 uscite digitali. La tensione di uscita analogica è 0 a 10V DC a 2 kOhm resistenza. L'uscita digitale ha una corrente di spunto di 28 V AC 50 o 60 Hz, 0,3 A, 1,5 A. Il prodotto è conforme alle seguenti norme: IEC 61326-1: 2005, FCC parte 15 sottoparte C, RSS210 numero 8, FCC parte 15 sottoparte B, ICES-003, EN 60950-1: 2006/A2, EN 60950-1: 2013, ETSI EN 301 489-1: v1.9.2. Il prodotto è conforme alle direttive: 2014/30/EU - Compatibilità elettromagnetica, 2014/35/EU - direttiva bassa tensione, 2014/53/EU - direttiva apparecchiature radio. La temperatura ambiente dell'aria per il funzionamento è compresa tra 0 e 50°C. L'umidità relativa per il funzionamento o lo stoccaggio è compresa tra il 0 e il 75% senza condensa. L'intervallo di valori di umidità è compreso tra 10 e 90% UR senza condensa.