SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP6KRMI2U BYPASS 6KVA - SBP6KRMI2U
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Larghezza - 432 mm
Altezza - 89 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0731304212614
Codice prodotto
SNRSBP6KRMI2U
Cod. produttore
SBP6KRMI2U
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
432 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
660 mm
Corrente nominale:
0 A
Potenza nominale:
0 VA
Portata:
0 Ah
Il pannello bypass manutenzione APC SBP6KRMI2U è una soluzione affidabile progettata per garantire un'alimentazione ininterrotta alle apparecchiature critiche durante la manutenzione o gli aggiornamenti dell'UPS. Progettato per la compatibilità con APC Smart-UPS e Smart-UPS On-Line, questo pannello richiede un ingresso cablato e offre 4 uscite IEC C19. Il pannello ha un'altezza di 2U con una tensione di ingresso e uscita di 230 V. Questo pannello viene fornito con una garanzia di 2 anni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


