SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2S111M BASE CONTATTI SEPARATI 3NC/NO - RXZE2S111M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 27 mm
Altezza - 79 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
3389119404273
Codice prodotto
SNRRXZE2S111M
Cod. produttore
RXZE2S111M
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
27 mm
Altezza:
79 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
61 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


